GIMIY 304 IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Č. pol.: 6404460
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404460
EAN/GTIN 7291075084115
Číslo výrobcu 6404460
Číslo L L24100 52

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek Y
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm