• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

GFT 1.0J-0.1 IC1028 Jednostranné úzké břitové destičky pro upichování, drážkování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 3337189
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337189
EAN/GTIN 7291075389357
Číslo výrobcu 3337189
Číslo L L23930 588

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Řezné destičky, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm

Vhodné výrobky

Upínač