{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 25 mm | |
Šírka stopky b3 | 48 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
pre výšku planžety h5 | 32 mm | |
Upínacia príložka | 279840 2 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 14 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 273990 25 | |
EAN/GTIN | 4062406112912 |