{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Longueur d'épaulement b | 25 mm | |
Largeur de queue b3 | 48 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 32 mm | |
Bride de serrage | 279840 2 | |
Vis de blocage | 279815 14 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 273990 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112912 |