{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt; Prismatický upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT25250100; PMD32000100 | |
| Formulář záznamu | Standard; Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm; 32 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Označení výrobce | Grundhalter mit abnehmbarem Schaft | |
| Funkční výška H | 32 mm | |
| Konstrukce | dlouhá | |
| Délka osazení L2 | 25 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Výška celková H1 | 54,5 mm | |
| Šířka celkem B1 | 48 mm | |
| Tvar | držák bodného meče | |
| Hmotnost | 1,35 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273990 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406112912 | |
| Číslo výrobce | 273990 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |