{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška meča h5 | 19 mm | |
Typ použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Klávesy systému | áno | |
Pre maximálny obrobok⌀ | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Typ výrobku | Upichovacia planžeta |
Číslo položky | 273552 19/1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406373610 | |
Číslo výrobcu | 273552 19/1,5 |