{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | Ei | |
| Lastuamisneste | ei | |
| Työkappaleen halkaisijalle maks. | 32 mm | |
| Pistoterän korkeus | 19 mm | |
| Ulkoneman pituus mukaan lukien kevennus | 16 mm | |
| Järjestelmäavain | kyllä | |
| Varsityyppi | puristinpitimet | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Tuotetyyppi | Pistoarvo | |
| Pituus | 86 mm | |
| Korkeus | 19 mm | |
| Pistoleveys | 1,5 mm | |
| Aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
| Käyttötapa | neutraali |
| Tuotekoodi | 273552 19/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406373610 | |
| Valmistajan numero | 273552 19/1,5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |