{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość przecinaka h5 | 19 mm | |
| rodzaj zastosowania | wersja neutralna, | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Klucz systemowy | tak | |
| do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 32 mm | |
| długość całkowita L | 86 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Przecinaki |
| Numer artykułu | 273552 19/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406373610 | |
| Numer producenta | 273552 19/1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |