TGSU 35-4-IQ-4Z Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302833
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302833
EAN/GTIN 7291075264524
Číslo výrobcu 2302833
Číslo L L23920 1839

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm