TGAQ D82-3-4Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro tangenciálně montované řezné destičky TANG-GRIP s cíleným chlazením

Č. pol.: 3367509
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
Séria TANGFGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3367509
EAN/GTIN 7291075404067
Číslo výrobcu 3367509
Číslo L L23920 99

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 61 mm, celková délka (OAL) 61 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková výška (OAH) 61 mm
  • Celková délka (OAL) 61 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm