SGFH 53-9 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Č. pol.: 2300539
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300539
EAN/GTIN 7291075069235
Číslo výrobcu 2300539
Číslo L L23920 2208

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 9 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 9 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 200 mm