SGFH 53-9 Self-Grip blades for parting & grooving for single-ended inserts with stopper.

Artikelnummer: 2300539
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300539
EAN/GTIN 7291075069235
Nummer fabrikant 2300539
L-nummer L23920 2208

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 10 mm, snijbreedte min (CWN) 9 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 9 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles