SGFH 52-8 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Č. pol.: 2300535
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300535
EAN/GTIN 7291075069204
Číslo výrobcu 2300535
Číslo L L23920 552

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 8,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 7,4 mm, celková délka (OAL) 190 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7.4 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 190 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 190 mm