Držiak doštičiek TANG-F-GRIP 2

Č. pol.: 273611 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-F-GRIP
Šírka zápichu w 2 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie áno
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Prevedenie stopky Sústružnícky držiak
pre maximálny ⌀ obrobka 52 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Dĺžka výčnelku 26 mm
Označenie výrobcu TGAQ D52-2-2Z-JHP
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273611 2
EAN/GTIN 7291075404043
Číslo výrobcu 3367506

Popis

Vhodné pro:

Upínacie stopky č. 273600273605.

Vhodné pro:

LOGIQ-F-GRIP

Podmínka dodání:

CUTDIA (mm): 52

Pozor:

Montážny kľúč č. 279955 je nutné objednať zvlášť.