DGTR 25B-3D40 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301402
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301402
EAN/GTIN 7291075089158
Číslo výrobcu 2301402
Číslo L L23920 2554

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm