CGHN 32-5DG Planžety pro vnější obrábění (upichování a zapichování se samosvornými břitovými destičkami).

Č. pol.: 2800792
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800792
EAN/GTIN 7291075103823
Číslo výrobcu 2800792
Číslo L L23920 2423

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.4 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm