CGHN 32-5DG Lame a doppia sede per scanalatura e tornitura. Fissaggio elastico prismatico.

Codice art.: 2800792
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800792
EAN / GTIN 7291075103823
Codice del produttore 2800792
Numero-L L23920 2423

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.4 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto