FGHIFR 40C-10A-6 Vyvrtávací tyče pro axiální a vnitřní obrábění s břitovými destičkami FGPA. úhel hřbetu 8°.

Č. pol.: 2801478
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FIX-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801478
EAN/GTIN 7291075175219
Číslo výrobcu 2801478
Číslo L L23920 1319

Popis

Popis:

Axiální upínací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 40 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 300 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 360 mm