{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AK66X800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 30,5 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,5 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270571 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065802 | |
Číslo výrobcu | A05.1825.30.52.20YL X800 |