Outil d’alésage à gauche simturn AX 5,2 mm

Réf.: 270571 5,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AK66X800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5,2 mm
Longueur utile 30,5 mm
⌀ D 5 mm
Rayon R 0,2 mm
f 2,45 mm
Profondeur gorge max. tmax 0,5 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270571 5,2
EAN / GTIN 2050002065802
Réf. fabricant A05.1825.30.52.20YL X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)