Vyvrtávací soustružnický nůž simturm AX levý, L2 = 30,5 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Artiklové číslo: 270571 5,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití levý
Řada simturn AX
Označení výrobce AK66X800
Užitná délka L2 30,5 mm
Průměr vnější D 5 mm
Pro otvory od Dmin 5,2 mm
Hloubka řezu max. ap max 0,5 mm
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Druh produktu Obráběcí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270571 5,2
EAN / GTIN 2050002065802
Číslo výrobce A05.1825.30.52.20 YL X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "simturn AX" Zobrazit všechny