{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOHX 02T001 L | |
Uhlový Polomer | 0,1 mm | |
Typ | BK6440 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Uhol čela | 12 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 240 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 80 m/min - 160 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268911 BK6440 | |
EAN/GTIN | 4047109226364 | |
Číslo výrobcu | W00 04120.016440 |