WOHX 02T001 sinistro BK6440

Codice art.: 268911 BK6440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOHX 02T001 L
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo BK6440
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Angolo di spoglia superiore 12 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 240 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 80 m/min - 160 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268911 BK6440
EAN / GTIN 4047109226364
Codice del produttore W00 04120.016440

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
interrotto