WOHX 02T001 balos BK6440

Cikkszám: 268911 BK6440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOHX 02T001 L
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség BK6440
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Homlokszög 12 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 240 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 160 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268911 BK6440
EAN / GTIN 4047109226364
Gyártó száma W00 04120.016440

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított