WNMG 080404 IC6015

Č. pol.: 251990 IC6015
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ IC6015
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok F3M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Označenie výrobcu WNMG 080404-F3M IC6015
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251990 IC6015
EAN/GTIN 7291075336726
Číslo výrobcu 5567833

Popis

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.