{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | ISOTURN | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | WNMG 080404-F3M IC6015 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 8,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 8,7 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | WNMG 080404 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | F3M | |
| Beschichtung | CVD | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WNMG 080404 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | WNMG 080404 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WNMG 080404 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schnittbedingung | durchgehend |
| Artikelnummer | 251990 IC6015 | |
| EAN / GTIN | 7291075336726 | |
| Herstellernummer | 5567833 |