Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie CCMT 09T302/30

Č. pol.: GG2644 09T302/30
Nastavte cenu 30 ks (5,40 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 3,25 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 260148 HB7130-2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2644 09T302/30
EAN/GTIN 4067263096139
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka