{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač triesok | VM | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 260152 HB7130-2 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2644 09T308/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096184 |