VCGT 220516-AF IC20 Kosočtvercové břitové destičky s pozitivním úhlem 35° s vysokým pozitivním úhlem sklonu a ostrými břity pro předfinišování a dokončování hliníku

Č. pol.: 5540037
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5540037
EAN/GTIN 7291075205367
Číslo výrobcu 5540037
Číslo L L23950 410

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek AF, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 22,1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,56 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AF
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev