VCGT 220516-AF IC20 Inserts with a Very Positive Rake Angle and Sharp Cutting Edge for Semi-Finishing and Finishing Aluminum

Artikelnummer: 5540037
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5540037
EAN/GTIN 7291075205367
Nummer fabrikant 5540037
L-nummer L23950 410

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer AF, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 22,1 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 5,56 mm

Kenmerk:

  • Spanformer AF.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 22,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm
  • Maximale voeding 0,35 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder