{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7310 | |
Lamač triesok | AM | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 1,75 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Obsah | 261453 HB7310 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2689 110302/50 | |
EAN/GTIN | 4067263098683 |