{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC8250 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | F3P | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 380 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | DNMG 150608-F3P IC8250 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250731 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075320022 | |
Číslo výrobcu | 5566828 |