Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250731 IC8250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky DNMG 150608
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Řada ISOTURN
Označení výrobce DNMG 150608-F3P IC8250
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 15,5 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
ISO kód DNMG 150608
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,4 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 3 mm
Hloubka řezu ap, min 0,8 mm
Hloubka řezu ap, max 3 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 150 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 380 m/min
Posuv min. fz 0,08 mm/ot.
Posuv max. fz 0,25 mm/ot.
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DNMG 150608
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250731 IC8250
EAN / GTIN 7291075320022
Číslo výrobce 5566828

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.