DNMG 150608 IC6025

Č. pol.: 250731 IC6025
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC6025
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok F3M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Označenie výrobcu DNMG 150608-F3M IC6025
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250731 IC6025
EAN/GTIN 7291075341911
Číslo výrobcu 5567874

Popis

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.