{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC6025 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | F3M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | DNMG 150608-F3M IC6025 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250731 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075341911 | |
Číslo výrobce | 5567874 |