{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ISOTURN | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | IC807 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | M3P | |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 245 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260510 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075485882 | |
Číslo výrobcu | 3320687 |