DCMT 11T304-SM IC907 Kosočtvercové, pozitivní 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro polodokončování a dokončování měkkých obrobkových materiálů a exotických slitin.

Č. pol.: 5504874
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5504874
EAN/GTIN 7291075105124
Číslo výrobcu 5504874
Číslo L L23950 44

Popis

Popis:

WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek SM, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 11,6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SM
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev