DCMT 11T304-SM IC907 Rhombeformede, positive 55°-platter med 7° frigangsvinkel til halv- og helbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer.

Art.-nr.: 5504874
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5504874
EAN/GTIN 7291075105124
Producentnummer 5504874
L-nummer L23950 44

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 11,6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.