{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 120412 | |
Polomer rohov | 1,2 mm | |
Odroda | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Krmivo f | 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 450 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250372 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696963 | |
Číslo výrobcu | TAA00912 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 120412, Typ: CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
898 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
500 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 4 | 4 | 4 |
Polomer rohov | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Stav rezania | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Krmivo f | 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P | M |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |