• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

PDACL 1212X-11S-JHP-MC Držáky nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní, kosočtvercové 55° břitové destičky pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem

Č. pol.: 3308031
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3308031
EAN/GTIN 7291075365382
Číslo výrobcu 3308031
Číslo L L23990 673

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 67 mm, délka hlavy (LH) 28 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 67 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 28 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm