PCLXR 1616K-09XS-JHP Nástrojový držák s bočním kloubovým upínáním a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro kosočtvercové 80° destičky CXMG, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3352092
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352092
EAN/GTIN 7291075439359
Číslo výrobcu 3352092
Číslo L L23990 2020

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 20 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo