{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ DS | 20 mm | |
L | 41,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 50 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Druh stopky | Valcová stopka | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293102 20 | |
EAN/GTIN | 4062406560911 |