Profilių pratrauktuvo laikiklis ⌀ d = 32 mm, Koto ⌀ Ds: 20mm

Prekės Nr.: 293102 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ Ds (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Išorinis skersmuo D 44 mm
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 32 mm
Koto skersmuo Ds 20 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Iškyšos ilgis A 41,5 mm
Galvutės ilgis L1 50 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293102 20
EAN / GTIN 4062406560911
Gamintojo numeris 293102 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.