Portsculă pentru broşare ⌀ d = 32 mm, ⌀ cozii DS: 20mm

Cod articol.: 293102 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Diametru exterior D 44 mm
Diametru suport de plăcuțe D1 32 mm
Diametrul arborelui Ds 20 mm
Lungimea tijei Ls 50 mm
Lungime activă A 41,5 mm
Lungime cap L1 50 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293102 20
EAN / GTIN 4062406560911
Număr producător 293102 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.