DCT 123-027-15.87-9/16UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3200999
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200999
EAN/GTIN 7291075167108
Číslo výrobcu 3200999
Číslo L L24040 409

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,484″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12,0, Celková délka (OAL) 3,87″, použitelná délka (LU) 1,46″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.484″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.51″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.476″
  • Desetinný ekvivalent: 0.484″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12.0
  • Celková délka (OAL): 3.87″
  • Délka špicky britu(PL): 0.087″
  • Délka upínace (LPR): 1.98″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.46″