MTECS0606C24 1.25ISO-L IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Č. pol.: 5668460
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668460
EAN/GTIN 7291075145960
Číslo výrobcu 5668460
Číslo L L24210 2

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 100 mm, rozteč závitů (TP) 1,25 mm, jmenovitý průměr závitu M8, jmenovitý průměr závitu M8, velikost závitu M8, velikost závitu M8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
  • Velikost závitu M8
  • Použitelná délka (LU) 24.6 mm