MTEC 1616D28 11BSPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP

Č. pol.: 5603889
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603889
EAN/GTIN 7291075167818
Číslo výrobcu 5603889
Číslo L L24210 373

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 14,17 mm, celková délka (OAL) 101 mm, stoupání závitu (TP) 2,309 mm, počet závitů na palec (TPI) 11 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 14.17 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 25.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 2.309 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″