MTEC 1212D20 14NPTF IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnější nebo vnitřní závitový profil NPTF

Č. pol.: 5603897
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603897
EAN/GTIN 7291075168174
Číslo výrobcu 5603897
Číslo L L24210 379

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, počet závitů na palec (TPI) 14 Závity/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPTF60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″