MTEC 0606C9 27NPTF IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnější nebo vnitřní závitový profil NPTF

Č. pol.: 5603895
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603895
EAN/GTIN 7291075168150
Číslo výrobcu 5603895
Číslo L L24210 378

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 58 mm, závit na palec (TPI) 27 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPTF60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 27 Závity/-palcové″