{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-3-MILL | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC5400 | |
Rezný materiál | HM | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TDKT 1505PDR | |
Posuv fz | 0,15 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Geometria | PDR | |
Označenie výrobcu | HM390 TDKT 1505PDR IC5400 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 226580 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075312782 | |
Číslo výrobcu | 5607679 |